Leírás:
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepes igénybevételű kefésítésére kézi és gépi alkalmazásokban. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet. Univerzális műhelyhasználatra kifejlesztve.
Jellemző:
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 3600 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 1400 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 2300 RPM
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk a készlet-ban: AK 32-2
- Ø furat, max.: 50,8 mm
- Ø lyuk: 31,8 mm
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Ø külső metrikus: 250 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Szemcseméret: Nincs megadva
- Hossz, vágás: 46 mm
Előny:
- a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Nagyon jó korrózióállóság.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: állványos köszörű; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- Ez a kefekorong az AK 32-2 adapterkészlettel együtt kapható.