Popis:
Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost PFERD TOOLS pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD TOOLS s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C. Určeno pro univerzální hlavice v dílenském sektoru.
Charakteristika:
- Balení: Balení POS
- OT./MIN, max.: 3600 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1400 RPM
- OT./MIN, opt., do: 2300 RPM
- Metrika šířky: 30 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor je součástí sada: AK 32-2
- Ø otvor, max.: 50,8 mm
- Ø otvor: 31,8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
- Ø vnější metrika: 250 mm
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Velikost zrna: Není specifikováno
- Délka, ořez: 46 mm
Výhoda:
- hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
- Typy jednotek: stojanová bruska; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Tento kruhový kartáč je dodáván se sadou adaptéru AK 32-2.