Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Kifejezetten rozsdamentes acélhoz (INOX) kifejlesztett POLIFAN csiszolótárcsa ultra-hideg csiszolással. A csiszolóaktív, hűtő hatású speciális bevonattal (FREEZE) ellátott CO kerámiaszemcséknek köszönhetően - még termikusan kedvezőtlen körülmények között sem - nem keletkezik mattulás, így nincs szükség utómunkára.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: PFC / B / T29
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Kerámia gabona CO-FAGYASZTVA
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 80
Előny:
- A FAGYÁLLÓ bevonatnak köszönhetően lényegesen kevesebb hőbevitel jut a munkadarabba, mint a normál üvegeknél.
- Az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
- Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt.
- Csökkentett szerszámcsere a kiemelkedő szerszámélettartamnak köszönhetően.
- A szokásos szikrák minimálisra csökkennek. A rozsdamentes acél munkadarabok izzólámpákkal történő károsodása így szinte lehetetlen.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A POLIFAN CO-FREEZE SG INOX első használata esetén a lamellák néhány másodperc múlva rendkívüli kopási mintát mutatnak. A rendkívül hatékony töltőanyagok fényes hűtőfóliát képeznek a lamellán (nincs ″üvegezés″). Ez az alapja az ultra-hideg vágásnak.
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Nemesacél (INOX)
Alkalmazható:
A POLIFAN CO FREEZE első használatakor a pengék néhány másodperc után rendkívüli kopási mintázatot mutatnak. A rendkívül hatékony töltőanyagok fényes hűtőfilmet képeznek a lamellán (nincs ″üvegesedés″). Ez az alapja az ultrahideg csiszolásnak.