• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kotouč POLIFAN PFC 125x22.23 mm, kónický společný zmrazit, 80 SG INOX, nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220104156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220104156
EAN / GTIN 4007220104156
Číslo výrobce 67712580
L-číslo L51120 185
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Kotouč ventilátoru POLIFAN s ultrachladným broušením speciálně vyvinutým pro nerezovou ocel (INOX). Keramické zrno CO s abrazivním, chladicím speciálním povlakem (MRAZEM) nevyrábí žádné žíhací barvy – ani v tepelně nepříznivých podmínkách – takže není třeba žádné přepracování.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-ZMRAZENÍ
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 80

Výhoda:

  • Výrazně méně tepla vstupující do obrobku než u standardních tabulí v důsledku ZAMRZNUTÍ.
  • Rychlý postup práce a vysoká hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
  • Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
  • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.
  • Obvyklé jiskry jsou omezeny na minimum. Poškození obrobků z nerezové oceli letícím žárovkami je tedy téměř nemožné.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dokonce i při prvním použití POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, lamely vykazují mimořádný vzor opotřebení po několika sekundách. Vysoce účinná plniva tvoří lesklý chladicí film na lamele (bez ″zasklení″). To je základ pro ultra-cool střih.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ušlechtilá ocel (INOX)