INOX csapos csiszoló pontszerű henger Ø 32x40mm, Ø 6 mm A24, rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220097793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220097793
EAN / GTIN 4007220097793
Gyártó száma 31137742
L-szám L51090 211

Leírás

Leírás:

Az INOX változat különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) felületén történő használatra, valamint univerzális használatra színesfémeken és bronzon. Ezeket a szerszámokat rozsdamentes acélból (INOX) készült öntött alkatrészek durva köszörülésére és magas hőmérsékletű ötvözetekből készült öntött alkatrészek köszörülésére használják. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 20300 RPM
  • Halmazállapot: W 231
  • Metrikus szélesség: 40 mm
  • Ø külső metrikus: 32 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 24
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
  • Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A INOX csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • bronzhoz
  • Nemvasfém kemény
  • Nemesacél (INOX)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Tartozékok