Leírás:
Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. Különösen alkalmas kis felületeken végzett kefés munkákhoz a teljes kefefelülettel rendelkező elülső betétnek köszönhetően. A PFERD miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 18000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
- Metrikus szélesség: 3 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø pot: 10 mm
- Ø harisnya anyag: 0,1 mm
- Ø külső metrikus: 18 mm
- Ø metrikus tengely: 3 mm
- Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
- Hossz, vágás: 6 mm
- Hossz, teljes: 45 mm
Előny:
- A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Szikrák nélkül működik.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg, sorjázd le, távolítsa el az oxidrétegeket
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Cink
Alkalmazható:
Az optimális polírozási eredmény elérése érdekében használjon természetes szegélyű keféket polírozópasztákkal. A polírozópasztákkal kapcsolatos részletes információk és rendelési adatok a katalógus 4. pontjában találhatók.
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.