Description:
Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. Pour le brossage sur petites surfaces en raison de l'utilisation de toute la face avant de la brosse. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 18000 RPM
- Tr/min, opt., de: 4000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 10000 RPM
- Largeur métrique: 3 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de boisseau: 10 mm
- Ø de garniture: 0.1 mm
- Ø extérieur, métrique: 18 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Garnissage: Fil en laiton (MES)
- Longueur, garniture: 6 mm
- Longueur, totale: 45 mm
Avantage(s):
- Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
- Fonctionne sans émettre d'étincelles.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Élimination des couches oxydées
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Laiton
- Cuivre
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Zinc
Adapté(s) pour:
Utiliser des brosses à garniture naturelle avec des pâtes à polir afin d'obtenir un résultat de polissage optimal. Pour plus d'informations et les références de commande des pâtes à polir, se reporter à la rubrique 4 du catalogue.
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.