Leírás:
A marófűrészreszelők sokoldalú eszközök a fűrészlapok, kések és egyéb éles fémszélekkel rendelkező szerszámok vágóélének élezésére. Téglalap alakú reszelő tüskével és vágással mind a négy oldalán. E forma a DIN 7262 szerint. Egyetlen vágás univerzális élezéshez. Két kerek széle van. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1212 r.
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 4,5 mm
- inkl. nyél: Nélkül
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
A POS változatot ergonomikus reszelőnyéllel szállítjuk.