Fareszelő lapos fenék 250mm vágott 2 univerzális durvításhoz és befejezéshez

Cikkszám: 4007220009574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Faráspoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220009574
EAN / GTIN 4007220009574
Gyártó száma 11306252

Leírás

Leírás:

PFERD minőségű reszelők, amelyek különösen alkalmasak a fa durva forgácsolására. Téglalap alakú reszelő három oldalon vágással, lapos oldalak reszelős vágással, egyik él reszelős vágással, egyik él faragatlan. A forma a DIN 7263 szabvány szerint. Tangolt változat. Reszelővágás univerzális reszelőmunkához. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1512
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 250 mm
  • Magasság: 7,5 mm
  • inkl. nyél: Nélkül

Előny:

  • Nagy leválasztási teljesítmény.
  • Jó forgácselvezetés.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Fa

Megfelelő termékek

Tartozékok