Leírás:
A PFERD speciális reszelői speciális alkalmazásokhoz optimalizált szerszámok, például lágy fémek vagy duroműanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjázásának megszüntetéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Félköríves reszelő kétoldali vágással és érintővel. Form E a DIN 7261 szerint. Kiemelkedő reszelőteljesítmény a félköríves oldalon lévő PFERD spirálvágásnak köszönhetően. Ideálisan alkalmas lágy fémek megmunkálásához. Speciális vágás, amelyet kifejezetten puha fémek, például alumínium durva eltávolítására terveztek. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1652 w
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: 0
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 7 mm
Előny:
- A speciális vágóél-geometria megakadályozza a reszelő eltömődését.
- Jó felületek.
- Munka energiatakarékos energiával.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Egyéb nemvasfémek
- Műanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink