{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 271 mm | |
Szélesség | 258 mm | |
Magasság | 296 mm | |
Szívóteljesítmény | 10 m3/h | |
Motorfeszültség | 230 V | |
Motor teljesítménye | 0,4 kW | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |
Cikkszám | 385010 VP2 | |
Gyártó száma | 95969 |