T-horonycsap, M8, T-horonynévlegesmérethez: 12mm

Cikkszám: 370520 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horonynévlegesmérethez (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 508
  • Anyag: Nemesíthető acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
Szabvány DIN 508
Szélesség a 11,7 mm
Szélesség e 18 mm
Magasság k 7 mm
Hossz 18 mm
Menetméret M8
Kő magassága 14 mm
T-horony névleges méret 12 mm
menettel igen
Anyag Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály 10
Termék fajtája Horonycsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370520 12
EAN / GTIN 4020772140304
Gyártó száma 140301
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.