T-horonycsap 16 mm

Cikkszám: 370520 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 508
  • Anyag: Nemesíthető acél

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
Szabvány DIN 508
Szélesség a 15,7 mm
Szélesség e 25 mm
Magasság k 9 mm
Hossz 25 mm
Menetméret M8
Kő magassága 18 mm
T-horony névleges méret 16 mm
menettel igen
Anyag Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály 10
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370520 16
EAN / GTIN 4020772153465
Gyártó száma 153460

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.