Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez 38 mm

Cikkszám: 366770 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 38 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366770 38
EAN / GTIN 4045197559357

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
HOLEX − Magasságtűrés 0,01 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366753.
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
    Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz