Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366753 koko 200×8 38 mm

Tuote nro.: 366770 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 38 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366770 38
EAN / GTIN 4045197559357

Kuvaus

Malli:

  • Tarkkuus:Korkeustoleranssi ± 0,01 mm; kovuus: 60 HRC.
  • Pareittain tarkkuushiottu.

HOLEX − korkeustoleranssi 0,01 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366753.
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
    Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin