{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| b1 | 50 mm | |
| Pofamagasság h | 24 mm | |
| Magasság h1 | 3 mm | |
| Magasság h2 | 11 mm | |
| Pofahossz l | 40 mm | |
| Hossz l1 | 3 mm | |
| Súly | 0,22 kg | |
| Hozzávaló színkód | Xtric 50 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 363010 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406355555 | |
| Gyártó száma | 363010 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |