A32T SVLBCR-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603133
EAN / GTIN 7291075065466
Gyártó száma 3603133
L-szám L23990 519

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 318,5 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27,5 mm
  • A vágólap (MIID) VCMT 160404-FPC leírása
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 318,5 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 76,5 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Betétek