A32T SVLBCR-16 Screw Lock Back Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3603133
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3603133
EAN / GTIN 7291075065466
Réf. fabricant 3603133
Article hors catalogue L23990 519

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 318.5 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 318.5 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 76.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm

Produits adaptés

Plaquettes