Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

ZeroClamp 6-os alaplap ill. befogótorony horizontális gépekhez 15705

Cikkszám: 360022 15705

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Típus 15705
Befogótárcsák száma 12
Tájolófurat van igen
Alapméret S 200 mm
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360022 15705

Leírás

Kivitel:

Befogótárcsa ⌀ 120 mm.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.
A befogótornyot a 10243 méretű alaplapra kell helyezni. A befogótornyok oldalanként egyenként kapcsolható befogótárcsákkal vannak felszerelve indexálási lehetőséggel.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek