CSSPR 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600139
EAN / GTIN 7291075042696
Gyártó száma 3600139
L-szám L23990 1701

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 28 mm, celková délka (OAL) 158,3 mm, délka drápu (LPR) 36,1 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 28 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SPMR 1203
  • Teljes hossz (OAL) 158,3 mm
  • Perem hossza (LPR) 36,1 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek