CSSPR 2525M-12 Porte-outils avec angle d'attaque à 45°, serrage par bride pour plaquettes carrées positives, dépouille 11°. Pour chariotage et dressage de face

Réf.: 3600139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600139
EAN / GTIN 7291075042696
Réf. fabricant 3600139
Article hors catalogue L23990 1701

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm, Longueur dépassement (LPR) 36.1 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 28 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMR 1203
  • Longueur hors tout (OAL) 158.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 36.1 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes