• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Cserélhető tárcsa rövid zsugorbefogóhoz, Típus: 15X20

Cikkszám: 354242 15X20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀-höz 6 mm - 12 mm
Magasság 20 mm
Termék fajtája Cserélhető tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Gyártó száma 354242 15X20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Rövid zsugorbefogóknál 70mm A-mérettel.