• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Disque interchangeable pour mandrins de frettage courts, Type: 15X20

Réf.: 354242 15X20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ serrage 6 mm - 12 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Disque interchangeable

Identification et classification

Référence article 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Réf. fabricant 354242 15X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Avec les mandrins de frettage courts avec cote A de 70 mm.