• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva pločica za kratke termoskupljajuće stezne glave, tip: 15X20

Artikl br.: 354242 15X20

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za stezni ⌀ 6 mm - 12 mm
Visina 20 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva pločica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Broj proizvođača 354242 15X20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za kratke termoskupljajuće stezne glave dimenzije A 70mm.