DDL-HH-FAST CUT Száraz magfúrófej 142x320x11/4″ PREMIUM Universal

Cikkszám: 34583843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lochschneider; Steinbohrer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34583843
EAN / GTIN 9003173134832
Gyártó száma 34583843

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHLTR 50115DP GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 142 x 320 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 142 mm
  • Vastagság: 320 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Magfúrás