Tyrolit SUNBURST radiális csiszolókefekorong TA 76x9,53 A120 MEDIUM univerzális

Cikkszám: 34570111
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Rundbürste

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34570111
EAN / GTIN 9009013050218
Gyártó száma 34570111
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • A Tyrolit SUNBURST tárcsák radiális csiszolókefékhez ideális megoldást kínálnak könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, valamint finom és polírozási munkákhoz számos anyag esetében, különösen nehezen elérhető helyeken.
  • A tárcsák vékony rétegeket távolítanak el a legtöbb felületről anélkül, hogy károsítanák az alatta lévő réteget.
  • Ennek során a hő- és porképződés minimális.
  • A rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és állandó eredményeket biztosítanak a finom megmunkálás során.
  • A legtöbb alkalmazás esetében a működési fordulatszám 2000 és 18 000 fordulat/perc között van.
  • Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb megközelítést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé.
  • A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást tesznek lehetővé.
  • A sörték enyhe megnyomásával maximalizálható a tárcsa élettartama.

Előny:

  • Vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes felületkezeléshez
  • Maximális élettartam
  • Vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Felhasználás:

  • Munkahajtás a tökéletes finomcsiszoláshoz: kb. 1500–18 000 fordulat/perc
  • A kefe élettartama a sörték hegyére gyakorolt enyhe nyomással maximalizálható.

Alapanyag:

  • Rozsdamentes acél/acél/titán/titánötvözetek/nemvasfémek/kompozitok/műanyag/PVC/festék/lakk/fa

Alkalmazható:

  • Egyenes csiszolók

Figyelem:

  • Könnyű sorjátlanításhoz, tisztításhoz, simításhoz és polírozáshoz
  • Egyenes csiszolóhoz