• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TA 76x9,53 A120 MEDIUM

Artikelnummer: 34570111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Rundbürste

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34570111
EAN/GTIN 9009013050218
Nummer fabrikant 34570111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Het werktoerental voor de meeste toepassingen is tussen 2.
  • 000 en 18.
  • 000 tpm.
  • Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk.
  • Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal.
  • Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de schijven.

Voordeel:

  • Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
  • Maximale levensduur
  • Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Toepassing:

  • Werksnelheid voor perfect fijnslijpen: ca. 1.500 tot 18.000 tpm
  • De levensduur van de borstel wordt gemaximaliseerd door lichte druk uit te oefenen op de uiteinden van de borstelharen.

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout
  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Toerental ongeveer 1.500 - 18.000 tpm voor perfecte afwerking
  • Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden
    van de borstelharen met lichte druk

Tip:

  • Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
  • Voor gebruik op rechte slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Meld u aan