Leírás:
A PRÉMIUM LONGLIFE vágótárcsa for the sarokcsiszoló-t kifejezetten hosszadalmas szeparációs alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Kiváló minőségű anyagokból készült, az extra tartósságra optimalizálva. Ezzel az egyedülálló vágótárcsa készülékkel hatékonyan végezheti munkáját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 S-BFP
- Méret (Mé x Mé x Ma): 230 x 2,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 2 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A legmagasabb élettartam a LONGLIFE technológiának köszönhetően
- A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
- Nincs szükség újramunkálásra, például tisztításra vagy sorjátlanításra
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek feldolgozásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a leghosszabb élettartam és a maximális stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletes acél vágásához
- Extra hosszú élettartamra optimalizálva
- Nincs szükség újramunkálásra