Cutt-off wheels LONGLIFE 230x2,0x22,23 mm straight A30S PREMIUM steel

Réf.: 34332771
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34332771
EAN / GTIN 9003172428017
Réf. fabricant 34332771
Article hors catalogue L50140 1529

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée. Avec son design performant, c'est l'outil idéal pour le tronçonnage de l'Acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matières de très haute qualité, il a été optimisé pour une durée de vie particulièrement longue. Effectuez votre travail efficacement avec ce disque à tronçonner unique en son genre.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 30 S- BFP
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE
  • Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Les retouches telles que l’ébavurage et l’ébarbage ne sont pas nécessaires

Utilisation:

  • Pour le travail de tous types d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales