Leírás:
Ha még vékonyabb és tartósabb vágótárcsa-t keres, megtalálja, amit keres ezzel a PRÉMIUM termékkel. A zárt cirkóniának köszönhetően az eszköz még nagyobb erőt és nagyobb agresszivitást kínál. Ezek a speciális sínes vágótárcsák csak a sínhez csatlakoztatott megfelelő befogóeszközzel vezetett szabadkézi elválasztással hozhatók be a betét egységbe. Soha ne használja tiszta, kihangosított üzemmódban.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41F Straight vágótárcsa, Tissue v..
- Gabonaméret: 24.
- Vs/max: 100 m/s
- Anyagalkalmasság: Sínek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZZA24R-BFP RAIL
- Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 3,8 x 20 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 3,8 mm
- Furat: 20 mm
- Szerszám: Power cutter
Előny:
- A legmagasabb agresszivitás és élettartam
- A mellékelt cirkónium corundum szemcse különösen karcsúvá teszi a lemezt, és még nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a felhasználó számára
Felhasználás:
- A síneken vezetett szabadkézi elválasztáshoz
Alapanyag:
Sínek
Alkalmazható:
Vezetett szabadkézi vágáshoz síneken
Ajánlás:
- A sínre szerelt vágótárcsákat csak a sínhez csatlakoztatott megfelelő rögzítőeszközzel használja a vezetett szabadkézi vágáshoz