Description:
Si vous êtes à la recherche d'un disque à tronçonner encore plus coupant et durable, vous trouverez votre bonheur dans ce produit PREMIUM. Grâce au corindon au zircon qui l'accompagne, cet outil offre encore plus de performances et une plus grande agressivité. Ces disques à tronçonner spéciaux pour rails ne doivent être utilisés en tronçonnage guidé à main levée qu'avec un dispositif de serrage approprié, fixé au rail. Ne jamais les utiliser en utilisation purement à main levée.
Caractéristique(s):
- Form: 41F Disque plat arme
- Spécification : ZZA24R-BFP RAIL
- Dimension (D x T x H): 350 x 3,8 x 20 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 3.8 mm
- Alésage: 20 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 100 m/s
- Aptitude des matériaux: Rails
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Agressivité et durée de vie optimales
- Le grain en corindon au zircon permet une coupe aisée et améliore les performances
Utilisation:
- Pour le tronçonnage rails pour coupe manuelle guidée
Recommandation(s):
- N'utiliser les disques à tronçonner pour rails qu'avec un dispositif de serrage approprié pour la découpe manuelle guidée.