TYROLIT TSU-SILENT 350x2,8x35/25,4 mm PREMIUM asztali körfűrész tárcsa

Cikkszám: 34180292
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kreissägeblatt

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34180292
EAN / GTIN 9009012012705
Gyártó száma 34180292
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Pórusbeton, mészhomokos tégla, habkő, tégla stb.
  • Részletek: 35-30 mm-es és 30-25,4 mm-es redukáló gyűrűk tartoznak hozzá 550 mm átmérőig.
  • 625 mm átmérőtől 60-55 mm-es redukáló gyűrű kerül mellékelésre.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C2GW DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 - 2,8 - 10 X R30/25,4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 2,8 mm
  • Furat: 35 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Asztali fűrész

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Maximális teljesítmény és élettartam.
  • Széles termékskála.

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Asztalfűrész