TYROLIT TSU-S Sierra de diamante 350x2,8x35 PREMIUM universales

Número de artículo: 34180292
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Kreissägeblatt

Identificación y clasificación

Número de artículo 34180292
EAN / GTIN 9009012012705
Número del fabricante 34180292
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30 25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.
  • Para sierras con diámetro 625 mm y superiores se suministran arandelas de reducción de 60–55 mm.

Característica:

  • Forma: C2GW SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 2,8 - 10 X R30/25,4
  • Dimensión (D x D x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 2,8 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sierra de mesa