TYROLIT TSU-SILENT Tafelzaagblad 350x2,8x35 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34180292
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kreissägeblatt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34180292
EAN/GTIN 9009012012705
Nummer fabrikant 34180292
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: cellenbeton, kalkzandsteen, puimsteen, bakstenen, etc.
  • Details: tot diameter 550 mm: reductieringen 35-30 mm en 30-25,4 mm meeverpakt.
  • Vanaf diameter 625 mm wordt een reductiering 60–55 mm meegeleverd.

Kenmerk:

  • Form: C2GW DIAMANTCIRKELZAAG SMALVERTAND
  • Specificatie : 40 - 2,8 - 10 X R30/25,4
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 2.8 mm
  • Boring: 35 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Tafelzaag

Voordeel:

  • Universele toepassing
  • Overtuigende prestaties en levensduur.
  • Breed assortiment.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Tafelzaag