QCP 046 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3403899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3403899
EAN / GTIN 7291075451771
Gyártó száma 3403899
L-szám L24050 1138

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 4,6 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 4,5, szög, 1. fokozat (SIG) 136 fok.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,82 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 0,93 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése