D3N 130-104-15.87A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392277
EAN / GTIN 7291075466294
Gyártó száma 3392277
L-szám L24040 383

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,512 ″, ülékméret-kód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 7,05 ″, használható hossz (LU) 4,212 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,512”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,528”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,512”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,512”
  • Perem átmérője (DF): 0,787”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 130­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 7,05”
  • Pont hossza (PL): 0,115”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,164”
  • Használható hossz (LU): 4,212”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése