D3N 220-066-25.4R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363049
EAN / GTIN 7291075402551
Gyártó száma 3363049
L-szám L24040 236

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22, teljes hossz (OAL) 6,6 ″, használható hossz (LU) 2,785 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,866”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 220-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 6,6”
  • Pont hossza (PL): 0,1847”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,398”
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 2,785”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése