TJS GJET HSK A63 Kompakt, hűtőközeggel hajtott nagysebességű orsó HSK-adaptációval

Cikkszám: 3355062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355062
EAN / GTIN 7291075400045
Gyártó száma 3355062
L-szám L24120 3007

Leírás

Leírás:

  • Nagysebességű orsók
  • Gépoldali átmérő (DCONMS): 63 mm
  • Korona hossza (LPR): 1
  • Szárméret (SS): HSK A63

Jellemző:

  • test átméro (BD): 16 mm
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 63 mm
  • csatlakozási átméro Maximum munkadarab oldali (DCONXWS): 7 mm
  • hasznos hossz (LF): 124 mm
  • teljes hossz (OAL): 173 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 1
  • szár méret (SS): HSK A63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek