Lépcsőlétra lépcsőfokokkal 2x6 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 33512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33512
EAN / GTIN 4031405335127
Gyártó száma 033512
L-szám L90110 633

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsőfokos létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Tömör, horganyzott acél zsanérok csavaros csatlakozással
  • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Szállítási biztonsági hevederek
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Négy szárnyhosszabbítás masszív csúszóvezetéssel, ergonomikus csillagfogantyúval fokozatmentesen állítható
  • Állítási tartomány a mászó résznél max. 400 mm
  • Állítási tartomány a tartószelvénynél max. 1000 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3900 mm
  • Magasság: 1750 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Vezeték hossza: 1800 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 1260 mm
  • Lépéshossz max. Kihúzva: 1720 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x6 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség, emelkedési szakasz kitolt: 670 mm
  • Alsó külső szélesség, létra visszahúzva: 630 mm
  • Alsó külső szélesség, kitolt támasz: 730 mm
  • Max. Beállítási tartomány az emelkedési szakaszon: 400 mm
  • Max. Beállítási tartomány a tartón: 1000 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek