PCHLS 10-17-JHP Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Shallow Profiling Next to High Shoulders

Réf.: 3344774
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3344774
EAN / GTIN 7291075436518
Réf. fabricant 3344774
Article hors catalogue L23920 307

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm