MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 3339416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3339416
EAN / GTIN 7291075332049
Gyártó száma 3339416
L-szám L24210 485

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágási átmérő (DC) 2,37 mm, teljes hossz (OAL) 39 mm, menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 10,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése