MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Réf.: 3339416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3339416
EAN / GTIN 7291075332049
Réf. fabricant 3339416
Article hors catalogue L24210 485

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 2.37 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm
  • Longueur utile (LU) 10.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout