PENTA 17N250P010LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337207
EAN / GTIN 7291075390056
Gyártó száma 3337207
L-szám L24080 281

Leírás

Leírás:

Upichování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: