PENTA 17N250P010LS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337207
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337207
EAN/GTIN 7291075390056
Nummer fabrikant 3337207
L-nummer L24080 281

Omschrijving

Omschrijving:

Draaien/delen Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder