SGST 40-10-0.6-6Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336579
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLIMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336579
EAN / GTIN 7291075389197
Gyártó száma 3336579
L-szám L24130 38

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 0,6 mm, průměr náboje (DHUB) 27 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,06 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség (CW) 0,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 27 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,06 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 1990 ford/perc

Megfelelő termékek

Betétek