SGST 40-10-0.6-6Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3336579
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3336579
EAN / GTIN 7291075389197
Número del fabricante 3336579
Número L L24130 38

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 0.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 27 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte (CW) 0.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 27 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.06 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1990 rpm

Productos adecuados