D3N 145-044-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335697
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335697
EAN / GTIN 7291075391893
Gyártó száma 3335697
L-szám L24040 740

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 121,33 mm, tényleges hossz (LU) 46,6 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 70,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 145
  • Teljes hossz (OAL) 121,33 mm
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 73,33 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 46,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése