D3N 140-042-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335696
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335696
EAN / GTIN 7291075391886
Gyártó száma 3335696
L-szám L24040 738

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 119,08 mm, hasznos hossz (LU) 45,1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 67,98 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 140
  • Teljes hossz (OAL) 119,08 mm
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 71,08 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 45,1 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése