MM GRIT16P300-020-3T6 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329107
EAN / GTIN 7291075439861
Gyártó száma 3329107
L-szám L24060 377

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 2,8 mm, průměr řezu (DC) 15,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Jellemző:

  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése