QCP 084-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325610
EAN / GTIN 7291075382068
Gyártó száma 3325610
L-szám L24050 1768

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 8,4 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 8,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, szerszámhossz (LPR) 5,4 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 1,7 mm
  • Perem hossza (LPR) 5,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése